Cúter
Cúter, extremadamente afilado
CUCHILLA RECAMBIO PARA CUTTER 18MM
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cuchilla extremadamente afilada para cortes de precisión, incluso de tiras finas. Ideal para papel, película y materiales finos
Se desliza por el material rápida y fácilmente
El ángulo agudo de la cuchilla y el acero de alta calidad hacen que la cuchilla sea extremadamente afilada
Almacenamiento seguro
Práctico dispensador deslizante
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud de hoja | 110 mm |
Anchura de hoja | 18 mm |
Grosor de la hoja | 0.5 mm |
Material | Acero |
Longitud del filo de corte | 100 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!